Beli harga mesin air jet pump wasser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Jet)Deskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Pipe (inch): 1.25
- Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Grundfos Pompa Air Semi JetDeskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Jet)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- Wasser Pompa Dorong Centrifungal Multistage (Pompa Sentrifugal)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Type (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian._x000D_Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron._x000D_Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
- HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Otomatis)Deskripsi:Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Elevation Difference (m): 2
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
Daftar Harga harga mesin air jet pump wasser Terbaru April 2026
| Wasser Pompa Semi Jet | Rp999.900 |
| Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Jet) | Rp1.799.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup) | Rp1.299.900 |
| Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal) | Rp759.900 |
| Grundfos Pompa Air Semi Jet | Rp11.999.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Jet) | Rp2.199.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp809.900 |
| Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup) | Rp2.199.900 |
| Wasser Pompa Dorong Centrifungal Multistage (Pompa Sentrifugal) | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 06/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/j5P102093689-7.jpg)

/kkP102093740-5.jpg)
/P102093665-1.jpg)

/fxP103201573-1.jpg)
/l1P102093757-5.jpg)
/P102093764-1.jpg)
/P102093702-1.jpg)
/P102093696-1.jpg)
/ffP103201555-1.jpg)
/P102093771-2.jpg)
/P102236024-1.jpg)
/haP103587622-1.jpg)
/35P101000113-10.jpg)
/5eP102120194-2.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)